Beli krisbow belt sander di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KOBE RED LINE Belt & Disc Sander 370WDeskripsi:SBD370 Light enough to be semi-portable, yet its robust construction makes it ideal for workshop use. It has a disc sanding table suitable for finish sanding and curve sanding. The disc table also tilts to 45 degrees for bevel sanding and when used with the mitring guide is ideal for sanding compound angles. The sanding belt is ideal flat surface sanding but tilts up to 90 degrees for end sanding. Can be directly connected to dust extraction (highly recommended) by way of the 61mm outlet port on the end of the sander. Cast Iron shelf. 4 x Anchor points for increased stability on work surfaces. Power input: 370W. Sanding Disc: 150mm PSA (Stikit) Sanding Belt: 100 x 914mm (4 x 36 Inch) Weight: 18.6kgatribut:
- Overall Length: 365mm
- Includes: 1x100mmx914 A80 Sanding Belt 1x150mm P80 Sanding Disc
- Special Features: Direct Connection to Dust Extraction
- Belt Speed: 9.6m/s
- Overall Height: 285-620mm
- Belt Length: 914mm
- Belt width: 100mm
- Part Number: KBE2714140K
- TRUSCO Grinding Belt 957AT for Air Belt Sander (Amplas Sabuk)atribut:
- Material: Abrasive material: Ceramic grit (Cubitron)
- Purpose of Use: Grinding/polishing of difficult-to-cut materials such as stainless steel, nickel steel and titanium. (also demonstrates a similar performance in ordinary steel, carbon steel)Bead Removal of WeldingBurring/chamfering.
- monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)Deskripsi:Ideal for polishing in narrow places. Belt replacement can be done with one hand and efficiency will be greatly improved. Moreover, scattering of scrap residue is kept to the minimum by rear exhaust. Deburring, rust removal, polishing, etc.atribut:
- Air Outlet: PT1/4
- No Load Rotation Speed (rpm): 18000
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Combination Plier
- Applications: Clamping & Cutting
- TRUSCO Polishing Belt for Air Belt Sander (Amplas Sabuk)Deskripsi:50atribut:
- Width (mm): 12
- Length (mm): 330
- Purpose of Use: Bead Removal of WeldingBurring/chamfering. Finishing and modification of die cast products.
- KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)Deskripsi:Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
- TRUSCO Polishing Belt for Air Belt Sander (Amplas Sabuk)Deskripsi:Welding beads removal. Deburring, chamfering. Dicast finishing and correction.atribut:
- Base Material: Cloth
- Width x Length (mm): 20 x 520
- Purpose of Use: Bead Removal of WeldingBurring/chamfering. Finishing and modification of die cast products.
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)Deskripsi:Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.atribut:
- Capacity (L): 120
- Dimensions (mm): 560x490x890
- Lid Type: with Pedal
- Material: HDPE
- Lid Color: Yellow
- KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- BOSCH Belt Sander (Meisn Amplas)Deskripsi:Sangat cepat mengamplas permukaan, menghaluskan, dan membersihkan kayu, plastik, dan logamMempergunakan inchtoothed belt dan toothed wheelinch untuk masa pakai yang lamaRoller aluminium untuk penggunaan heavy-dutyatribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Sound Pressure Level (dBA): 91
- KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Dudukatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimensions (mm): 56.5x28x33
- Disc Size (inch): 6
- Input Power (W): 370
- Belt Size (inch): 4x36
- No Load Speed (rpm): 2850
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt (Amplas Sabuk)Deskripsi:-An abrasive resin cloth belt that lightly polishes metal and resin, etc. by being attached to a compact electric belt sander or air tool.-Burring, bead removal, rust removal and scratch removal, etc.
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk)Deskripsi:-Efficient burring of various metals, rough scratching, surface grinding and polishing. It is an endless belt of 100x915mm size which is widely used._x000D__x000D_-If it is a belt sander of 100x915mm type, it can be installed._x000D__x000D_-From the rough cutting of belts polishatribut:
- Abrasive Materials: Alundum Abrasive Grain (A) (Grain Size #36:zirconia abrasive grain)
- KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)atribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Deskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Wipro Belt Sander Machineatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Sanding Disc (mm): 150
- Sanding Belt (mm): 100x914
- No Load Speed (rpm): 2850
- Part Number: MM 491G
- monotaro Abrasive Belt (Amplas Sabuk)Deskripsi:It is optimal for deburring of metal, grinding, polishing etc attached to belt sander of electric and air tools.atribut:
- Compatible Materials: metal
Daftar Harga krisbow belt sander Terbaru October 2026
| KOBE RED LINE Belt & Disc Sander 370W | Rp16.999.900 |
| TRUSCO Grinding Belt 957AT for Air Belt Sander (Amplas Sabuk) | Rp349.900 |
| monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas) | Rp1.799.900 |
| Bellstar Abrasive Mfg. Resin Cross Belt for Belton (Amplas Sabuk) | Rp529.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp74.900 |
| KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp90.900 |
| TRUSCO Polishing Belt for Air Belt Sander (Amplas Sabuk) | Rp289.900 |
| KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan) | Rp22.900 |
| TRUSCO Polishing Belt for Air Belt Sander (Amplas Sabuk) | Rp169.900 |
| KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin) | Rp759.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102012673-1.jpg)
/P101001160-1.jpg)
/P102019108-1.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/jvP103636715-7.jpg)
/P101506708-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Rubber%20Coated%20Glove%20(Sarung%20Tangan)/9wP101516356-9.jpg)
/P101001840-1.jpg)
/nqP101515854-13.jpg)
/mbP103636803-2.jpg)
/P101577241-1.jpg)

/P102767355-1.jpg)

/P102767337-1.jpg)
/gtP101517605-6.jpg)
/6dP101515229-2.jpg)

/m1P102237793-12.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)